APPROVED VENDOR Platt självborrande skruv


Filter
StilModellBorrpunktsstorlekVäxeltypHuvudvinkelHuvudfärgHuvud Dia.HuvudhöjdLängdTråd storlekPris (ex moms)
A
U31880.013.0050
#2Phillips82-80 °Standard0.262-0.238 "0.083 "(Ref)1 / 2 "# 6-2040 SEK
B
U31880.013.0100
#2Phillips82-80 °Standard0.262-0.238 "0.083 "(Ref)1"# 6-20173 SEK
B
U31880.016.0075
#2Phillips82-80 °Standard0.312-0.285 "0.100 "(Ref)3 / 4 "# 8-18156 SEK
A
U31880.016.0100
#2Phillips82-80 °Standard0.312-0.285 "0.100 "(Ref)1"# 8-18191 SEK
A
U31880.013.0062
#2Phillips82-80 °Standard0.262-0.238 "0.083 "(Ref)5 / 8 "# 6-2078 SEK
A
U31880.013.0075
#2Phillips82-80 °Standard0.262-0.238 "0.083 "(Ref)3 / 4 "# 6-2047 SEK
B
U31880.019.0150
#3Phillips82-80 °Standard0.362-0.333 "0.116 "(Ref)1.5 "# 10-16157 SEK
C
F08T162WDM-G1M
#3Fyrkant-Standard0.395 "-1.625 "# 8-183 548 SEK
D
U31880.016.0225
#3FyrkantNejNej0.395 "-2.25 "# 8-18392 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?