KERN AND SOHN Precisionsvågar i PBJ-N-serien


Filter
Typ av bildskärm: Display , Inspänning: 220 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 30 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Enheter: ct, g, kg , Material för vågplatta: Rostfritt stål
StilModellPlattformsdjupKalibreringsklassKalibreringsvärdePlattformshöjdPlattformsbreddRektangulär vägningsyta storlekInställningstidMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Pris (ex moms)
A
PBJ 4200-2M
5 mmII0.1g--170 x 180 mm2.5 sek.10mg28 156 SEK
B
PBJ 620-3M
5 mmI0.01g105 mm108 mm112 x 112 mm2.5 sek.1mg30 379 SEK
C
PBJ 6200-2M
5 mmI0.1g--170 x 180 mm2.5 sek.10mg34 084 SEK
D
PBJ 8200-1M
8 mmII1g195 mm180 mm170 x 180 mm1.2 sek.100mg28 008 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?