Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U31880.016.0075 Drilling Screw #8-18 3/4 L, 100PK | AB4CPU 1WY82

APPROVED VENDOR U31880.016.0075 Borrskruv #8-18 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4CPU Modell: U31880.016.0075Korsreferens: 1WY82 / 156F57
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
156SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande skruv
Borrpunktslängd0.211 "
Borrpunktsstorlek#2
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82-80 grader
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.312-0.285 "
Huvudhöjd0.100 "(Ref)
Head TypFlat
Längd3 / 4 "
Material410 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek# 8-18
TypSjälvborrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBorrpunktsstorlekVäxeltypHuvudvinkelHuvudfärgHuvud Dia.HuvudhöjdLängdTråd storlekPris
GODKÄND SÄLJARE F08T162WDM-G1M Borrskruv # 8-18 x 1 5/8 - Förpackning med 1000 | AC9RJN 3JGK2 F08T162WDM-G1M#3Fyrkant-Standard0.395 "-1.625 "# 8-183 548 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U31880.016.0075 Borrskruv #8-18 3/4 L, 100PK
156SEK /packa