APPROVED VENDOR Folierulle Aluminium, B209


Filter
Legeringstyp: 1100 serien , Avsluta: Enkel , Längdtolerans: +/- 0.100 " , Material: Aluminium , Tjocklekstolerans: +/- 0.100 " , Breddtolerans: +/- 0.010 "
StilModellLängdTemperTjocklekTypisk draghållfasthetTypisk avkastningsstyrkaBreddPris (ex moms)
A
4UGG9
50ft.Mjuk0.016 "13,000 psi5,000 psi6"1 775 SEK
A
4UGH2
50ft.Mjuk0.016 "13,000 psi5,000 psi12 "1 929 SEK
A
4UGH4
50ft.Mjuk0.016 "13,000 psi5,000 psi18 "2 333 SEK
A
4UGH8
50ft.Helt hårt0.001 "24,000 psi22,000 psi6"485 SEK
A
4UGJ1
50ft.Helt hårt0.002 "27,000 psi24,000 psi6"292 SEK
A
4UGJ2
50ft.Helt hårt0.002 "27,000 psi24,000 psi18 "482 SEK
A
4UGJ3
50ft.Helt hårt0.003 "27,000 psi24,000 psi6"339 SEK
A
4UGH3
50ft.Mjuk0.016 "13,000 psi5,000 psi14 "2 218 SEK
A
4UGJ4
50ft.Helt hårt0.003 "27,000 psi24,000 psi18 "583 SEK
A
4UGH9
50ft.Helt hårt0.001 "27,000 psi24,000 psi18 "371 SEK
A
4UGH5
50ft.Mjuk0.016 "13,000 psi5,000 psi20 "2 581 SEK
A
4UGG8
100ft.Mjuk0.005 "13,000 psi5,000 psi48 "3 070 SEK
A
4UGG6
100ft.Mjuk0.003 "13,000 psi5,000 psi48 "2 300 SEK
A
4UGJ7
100ft.Helt hårt0.002 "27,000 psi24,000 psi6"523 SEK
A
4UGJ9
100ft.Helt hårt0.003 "27,000 psi24,000 psi6"609 SEK
A
4UGJ6
100ft.Helt hårt0.001 "27,000 psi24,000 psi18 "688 SEK
A
4UGG7
100ft.Mjuk0.005 "13,000 psi5,000 psi36 "2 827 SEK
A
4UGK1
100ft.Helt hårt0.003 "27,000 psi24,000 psi18 "963 SEK
A
4UGG5
100ft.Mjuk0.003 "13,000 psi5,000 psi36 "2 143 SEK
A
4UGJ8
100ft.Helt hårt0.002 "27,000 psi24,000 psi18 "806 SEK
A
4UGF5
250ft.Mjuk0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "856 SEK
A
4UGF3
250ft.Mjuk0.001 "13,000 psi5,000 psi12 "714 SEK
A
4UGG3
250ft.Mjuk0.002 "13,000 psi5,000 psi18 "1 352 SEK
A
4UGG1
250ft.Mjuk0.001 "13,000 psi5,000 psi8"527 SEK
A
4UGF8
250ft.Mjuk0.001 "13,000 psi5,000 psi6"461 SEK
A
4UGF6
500ft.Mjuk0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "1 683 SEK
A
4 UGE8
500ft.Mjuk0"13,000 psi5,000 psi12 "837 SEK
A
4UGF9
500ft.Mjuk0.001 "13,000 psi5,000 psi6"647 SEK
A
4UGG2
500ft.Mjuk0.001 "13,000 psi5,000 psi8"851 SEK
A
4UGG4
500ft.Mjuk0.002 "13,000 psi5,000 psi18 "2 290 SEK
A
4UGF1
500ft.Mjuk0"13,000 psi5,000 psi18 "1 300 SEK
A
4UGF2
1000ft.Mjuk0"13,000 psi5,000 psi18 "2 211 SEK
A
4 UGE9
1000ft.Mjuk0"13,000 psi5,000 psi12 "1 469 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?