GODKÄND LEVERANTÖR 4UGH8 Folierulle Hård Aluminium 0.001 Th x 6 Inch Bredd 50 Fot | AD9QWY

APPROVED VENDOR 4UGH8 folierulle hård aluminium 0.001 Th x 6 tum Bredd 50 fot

Finns i lager
Artikel: AD9QWY Modell: 4UGH8

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

485SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFolierulle
Legeringstyp1100 serien
FinishEnkel
Längd50ft.
Längdtolerans+/- 0.100 "
MaterialAluminium
TemperHelt hårt
Tjocklek0.001 "
Tjocktolerans+/- 0.100 "
Typisk draghållfasthet24,000 psi
Typisk avkastningsstyrka22,000 psi
Bredd6"
Breddstolerans+/- 0.010 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.477
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod7607113000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTemperTjocklekTypisk draghållfasthetTypisk avkastningsstyrkaBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 4UGE8 Folierulle Aluminium 0.0007 Th x 12 tum Bredd 500 fot | AD9QVU 4 UGE8500ft.Mjuk0"13,000 psi5,000 psi12 "837SEK
GODKÄND SÄLJARE 4UGE9 Folierulle Aluminium 0.0007 Th x 12 tum Bredd 1000 fot | AD9QVV 4 UGE91000ft.Mjuk0"13,000 psi5,000 psi12 "1 469 kr
GODKÄND SÄLJARE 4UGF1 Folierulle Aluminium 0.0007 Th x 18 tum Bredd 500 fot | AD9QVW 4UGF1500ft.Mjuk0"13,000 psi5,000 psi18 "1 300 kr
GODKÄND SÄLJARE 4UGF2 Folierulle Aluminium 0.0007 x 18 tum Bredd 1000 fot | AD9QVX 4UGF21000ft.Mjuk0"13,000 psi5,000 psi18 "2 211 kr
GODKÄND SÄLJARE 4UGF3 Folierulle Aluminium 0.001 Th x 12 tum Bredd 250 fot | AD9QVY 4UGF3250ft.Mjuk0.001 "13,000 psi5,000 psi12 "714SEK
GODKÄND SÄLJARE 4UGF5 Folierulle Aluminium 0.001 Th x 18 tum Bredd 250 fot | AD9QWA 4UGF5250ft.Mjuk0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "856SEK
GODKÄND SÄLJARE 4UGF6 Folierulle Aluminium 0.001 Th x 18 tum Bredd 500 fot | AD9QWB 4UGF6500ft.Mjuk0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "1 683 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGH8 folierulle hård aluminium 0.001 Th x 6 tum Bredd 50 fot
485SEK /enhet