GODKÄND SÄLJARE 4UGG6 Folierulle Aluminium 0.003 Th x 48 tum Bredd 100 fot | AD9QWL

APPROVED VENDOR 4UGG6 folierulle aluminium 0.003 Th x 48 tum Bredd 100 fot

Finns i lager
Artikel: AD9QWL Modell: 4UGG6

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 300 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFolierulle
Legeringstyp1100 serien
FinishEnkel
Längd100ft.
Längdtolerans+/- 0.100 "
MaterialAluminium
TemperMjuk
Tjocklek0.003 "
Tjocktolerans+/- 0.100 "
Typisk draghållfasthet13,000 psi
Typisk avkastningsstyrka5,000 psi
Bredd48 "
Breddstolerans+/- 0.010 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)123.19
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod7607113000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTemperTjocklekTypisk draghållfasthetTypisk avkastningsstyrkaBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 4UGE8 Folierulle Aluminium 0.0007 Th x 12 tum Bredd 500 fot | AD9QVU 4 UGE8500ft.Mjuk0"13,000 psi5,000 psi12 "837SEK
GODKÄND SÄLJARE 4UGE9 Folierulle Aluminium 0.0007 Th x 12 tum Bredd 1000 fot | AD9QVV 4 UGE91000ft.Mjuk0"13,000 psi5,000 psi12 "1 469 kr
GODKÄND SÄLJARE 4UGF1 Folierulle Aluminium 0.0007 Th x 18 tum Bredd 500 fot | AD9QVW 4UGF1500ft.Mjuk0"13,000 psi5,000 psi18 "1 300 kr
GODKÄND SÄLJARE 4UGF2 Folierulle Aluminium 0.0007 x 18 tum Bredd 1000 fot | AD9QVX 4UGF21000ft.Mjuk0"13,000 psi5,000 psi18 "2 211 kr
GODKÄND SÄLJARE 4UGF3 Folierulle Aluminium 0.001 Th x 12 tum Bredd 250 fot | AD9QVY 4UGF3250ft.Mjuk0.001 "13,000 psi5,000 psi12 "714SEK
GODKÄND SÄLJARE 4UGF5 Folierulle Aluminium 0.001 Th x 18 tum Bredd 250 fot | AD9QWA 4UGF5250ft.Mjuk0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "856SEK
GODKÄND SÄLJARE 4UGF6 Folierulle Aluminium 0.001 Th x 18 tum Bredd 500 fot | AD9QWB 4UGF6500ft.Mjuk0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "1 683 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGG6 folierulle aluminium 0.003 Th x 48 tum Bredd 100 fot
2 300 kr /enhet