BALDOR MOTOR Kraftiga motorer, RPM XE extrem effektivitet, helt inneslutna


Filter
Kapslingstyp: TEFC , Isoleringsklass: H , Monteringstyp: Bas , NEMA Design: B , Fas: 3 tel , Betyg: 60 Hz , Spänning: 460 V
StilModellRam storlekFulllastförstärkareHPAxel Dia.ViktPris (ex moms)
A
XEFRPM21104
HL215TDen 10.010 hk1.375 "188 kg115 464 SEK
A
XEFRPM25154
HL245TDen 15.015 hk1.625 "210 kg125 086 SEK
A
XEFRPM25204
HL256TDen 20.020 hk1.625 "230 kg134 708 SEK
A
XEFRPM28254
HL284TDen 25.225 hk1.875 "290 kg144 342 SEK
A
XEFRPM28304
HL286TDen 30.030 hk1.875 "352 kg153 963 SEK
A
XEFRPM32404
HL324TDen 40.040 hk2.124 "480 kg165 809 SEK
A
XEFRPM32504
HL326TDen 49.050 hk2.124 "575 kg176 984 SEK
A
XEFRPM36604
HL364TDen 60.060 hk2.374 "760 kg237 233 SEK
A
XEFRPM36754
HL365TDen 74.075 hk2.374 "860 kg277 121 SEK
A
XEFRPM401004
HL405TDen 98.0100 hk2.874 "990 kg363 837 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?