APPROVED VENDOR Klass 5 stål, förzinkad yta


Filter
StilModellDia./ trådstorlekDiameterHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetPatronerPris (ex moms)
A
U01200.031.0087
5/16 "-185 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "7 / 8 "2CA84250 SEK
B
U01200.031.0062
5/16 "-185 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "5 / 8 "-212 SEK
C
U01200.031.0075
5/16 "-185 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "-247 SEK
A
U01200.031.0100
5/16 "-185 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "1"-286 SEK
A
U01200.031.0125
5/16 "-185 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "1.25 "-321 SEK
B
U01200.031.0050
5/16 "-185 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "1 / 2 "-191 SEK
D
U01200.056.0150
9/16 "-129 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.5 "-318 SEK
E
U01200.056.0125
9/16 "-129 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.25 "2CE48170 SEK
E
U01200.056.0100
9/16 "-129 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1"2CE45406 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?