APPROVED VENDOR Flaska med låg densitet av polyeten


Filter
Grundmaterial: Plast , Kroppsfärg: genomskinlig , Kroppsmaterial: Polyeten med låg densitet , Stängningsfärg: genomskinlig , Stängningsmaterial: polypropylen , Graduation Range: Inte specificerad , Form: Runda
StilModellKapacitetDiameterHöjdMunSkruvstängningsstorlekPris (ex moms)
A
6FAR3
15 ml / 0.5 oz.25mm60mmSmal20-415 mm202 SEK
B
6FAL9
30 ml / 1 oz.34mm63mmbrett28-415 mm392 SEK
A
6FAR4
30 ml / 1 oz.36.5mm62mmSmal20-415 mm229 SEK
B
6FAN0
60 ml / 2 oz.39mm86mmbrett28-415 mm228 SEK
A
6FAR5
60 ml / 2 oz.40.5mm85mmSmal20-415 mm437 SEK
B
6FAN1
125 ml / 4 oz.50mm99mmbrett38-415 mm516 SEK
A
6FAR6
125 ml / 4 oz.51.5mm101mmSmal24-415 mm742 SEK
B
6FAN2
250 ml / 8 oz.61mm131mmbrett43-415 mm672 SEK
A
6FAR7
250 ml / 8 oz.61.5mm133mmSmal24-415 mm336 SEK
B
6FAN3
500 ml / 16 oz.73mm168mmbrett53-415 mm1 029 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?