Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6FAN0 Flaska 60 ml 2 uns bred mun - förpackning med 12 | AE8RNX

APPROVED VENDOR 6FAN0 flaska 60 ml 2 ounce bred mun - förpackning med 12

Finns i lager
Artikel: AE8RNX Modell: 6FAN0
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
228SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialPlast
Kroppsfärggenomskinlig
Body MaterialPolyeten med låg densitet
Kapacitet60 ml / 2 oz.
Stängningsfärggenomskinlig
Stängningsmaterialpolypropylen
Diameter39mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd86mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek28-415 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.66
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDiameterHöjdMunSkruvstängningsstorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 6FAL9 Flaska 30 ml 1 uns bred mun - förpackning med 12 | AE8RNW 6FAL930 ml / 1 oz.34mm63mmbrett28-415 mm392SEK
GODKÄND SÄLJARE 6FAN1 Flaska 125 ml 4 uns bred mun - förpackning med 12 | AE8RNY 6FAN1125 ml / 4 oz.50mm99mmbrett38-415 mm516SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6FAN2 Flaska 250 ml 8 uns bred mun - förpackning med 12 | AE8RNZ 6FAN2250 ml / 8 oz.61mm131mmbrett43-415 mm672SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6FAN3 Flaska 500 ml 16 ounce bred mun - förpackning med 12 | AE8RPA 6FAN3500 ml / 16 oz.73mm168mmbrett53-415 mm1 029 kr
GODKÄND SÄLJARE 6FAR3 Flaska 15 ml 0.5 uns smal mun - förpackning med 12 | AE8RPX 6FAR315 ml / 0.5 oz.25mm60mmSmal20-415 mm202SEK
GODKÄND SÄLJARE 6FAR4 flaska 30 ml 1 uns smal mun - förpackning med 12 | AE8RPY 6FAR430 ml / 1 oz.36.5mm62mmSmal20-415 mm229SEK
GODKÄND SÄLJARE 6FAR5 Flaska 60 ml 2 uns smal mun - förpackning med 12 | AE8RPZ 6FAR560 ml / 2 oz.40.5mm85mmSmal20-415 mm437SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAN0 flaska 60 ml 2 ounce bred mun - förpackning med 12
228SEK /enhet