APPROVED VENDOR Lågledande mässing inbyggd kulventil, lödning x lödning


Filter
Kulmaterial: 304 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Mässing med låg bly , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: Löd x Löd , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 600 XNUMX psi CWP , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: Mässing med låg bly , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: 0 grader F till 365 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
32J011
1"445 SEK
A
32J013
1.5 "1 044 SEK
A
32J012
1.25 "713 SEK
A
32J014
2"1 448 SEK
A
32J010
3 / 4 "360 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?