Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 32J012 Kulventil Löd mässingslöd 1-1 / 4 In | AC6AGX

APPROVED VENDOR 32J012 Kulventil Lågt bly Mässingslöd 1-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC6AGX Modell: 32J012
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
802SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial304 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing med låg bly
KroppsstilI kö
AnslutningstypLöd x Löd
Hantera typSpak
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1.25 "
Portfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing med låg bly
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader F till 365 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6795
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 32J010 Kulventil Mässing med låg ledning Inline-löd 3/4 tum | AC6AGV 32J0103 / 4 "383SEK
GODKÄNDT SÄLJARE 32J011 Kulventil Mässing med låg ledning Inline-löd 1 tum | AC6AGW 32J0111"508SEK
GODKÄNT SÄLJARE 32J013 Kulventil Lödlöd mässingslöd 1-1 / 2 In | AC6AGY 32J0131.5 "1 112 kr
GODKÄND FÖRSÄLJARE 32J014 Kulventil Mässing med låg ledning Inline-löd 2 In | AC6AGZ 32J0142"1 566 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 32J012 Kulventil Lågt bly Mässingslöd 1-1/4 tum
802SEK /enhet