APPROVED VENDOR Nippel, 4 tum, gängad, rostfritt stål


Filter
Grundläggande anslutningstyp: Trådade i båda ändarna , Innerdia.: 4.185 " , Max. Tryck: 150 psi , Utanför Dia.: 4.5 " , Rörstorlek: 4" , Schema: 40 , Sömlös/svetsad: Sömlös , Temp. Räckvidd: -60 grader till 450 grader F. , Trådtyp: NPT , Vägg tjocklek: 3 / 16 "
StilModellLängdMaterialPris (ex moms)
A
1WZU7
4"316 Stainless Steel1 145 SEK
B
1WZU8
5"316 Stainless Steel1 201 SEK
B
1XBH3
5"304 Stainless Steel1 018 SEK
B
1WZU9
6"316 Stainless Steel1 219 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?