APPROVED VENDOR Perforerad plåt, rostfritt stål


Filter
Legeringstyp: 304 , Avsluta: 2B , Hårdhetsskala: Rockwell , Hålform: Runda , Längd: 40 " , Längdtolerans: +/- 0.125 " , Material: Rostfritt stål , Temperation: glödgat , Brottgräns: 85 , Typisk hårdhet: B90 , Bredd: 36 " , Breddtolerans: +/- 0.125 " , Sträckgräns: 35
StilModellMätareHål Dia.Öppen ytaTjocklekTjocktoleransPris (ex moms)
A
PS4113604001040308
110.25 "40%0.12 "+/- 0.005 "16 149 SEK
B
PS4143604001080316
140.125 "40%0.075 "+/- 0.004 "7 933 SEK
A
PS4143604001040308
140.25 "40%0.075 "+/- 0.004 "9 610 SEK
A
PS4163604001040308
160.25 "40%0.06 "+/- 0.003 "8 358 SEK
C
PS4163604001080316
160.125 "40%0.06 "+/- 0.003 "8 358 SEK
C
PS4163604003160104
160.188 "51%0.06 "+/- 0.003 "8 358 SEK
D
PS4163604001040516
160.25 "58%0.06 "+/- 0.003 "8 358 SEK
C
PS4183604003160104
180.188 "51%0.048 "+/- 0.003 "6 996 SEK
E
PS4183604003320532
180.094 "33%0.048 "+/- 0.003 "6 109 SEK
A
PS4183604001040308
180.25 "40%0.048 "+/- 0.003 "6 996 SEK
D
PS4183604001040516
180.25 "58%0.048 "+/- 0.003 "6 996 SEK
B
PS4183604001080316
180.125 "40%0.048 "+/- 0.003 "6 996 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?