GODKÄND LEVERANTÖR PS4183604003160104 Ark Perforerad SS 40 x 36 18 Spår 0.188 Dia Rund | AE6ANU 5PDK9 / 9358T331

APPROVED VENDOR PS4183604003160104 Ark Perforerad SS 40 x 36 18 Gauge 0.188 Dia Round

Finns i lager
Artikel: AE6ANU Modell: PS4183604003160104Korsreferens: 5PDK9 / 9358T331

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 996 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPerforerat ark
Legeringstyp304
Mellanslag1 / 4 "
Finish2B
Mätare18
HårdhetsskalaRockwell
Hål Dia.0.188 "
HålmönsterFörskjuten
HålformRunda
Längd40 "
Längdtolerans+/- 0.125 "
MaterialRostfritt stål
Öppen yta51%
Temperglödgat
Draghållfasthet85
Tjocklek0.048 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
Typisk hårdhetB90
Bredd36 "
Breddstolerans+/- 0.125 "
Sträckgräns35

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod7219900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätareHål Dia.Öppen ytaTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND SÄLJARE PS4163604001040308 Ark Perforerad SS 40 x 36 16 Gauge 0.250 Dia Round | AE6ANG 5PDJ8 / 9358T171 PS4163604001040308160.25 "40%0.06 "+/- 0.003 "8 358 kr
GODKÄND SÄLJARE PS4183604001040308 Ark Perforerad SS 40 x 36 18 Gauge 0.250 Dia Round | AE6ANJ 5PDK0 / 9358T351 PS4183604001040308180.25 "40%0.048 "+/- 0.003 "6 996 kr
GODKÄND SÄLJARE PS4113604001040308 Ark perforerad SS 40 x 36 11 Mätare 0.250 Dia Round | AE6ANK 5PDK1 / 9358T371 PS4113604001040308110.25 "40%0.12 "+/- 0.005 "16 149 kr
GODKÄND SÄLJARE PS4143604001040308 Ark perforerad SS 40 x 36 14 Mätare 0.250 Dia Round | AE6ANL 5PDK2 / 9358T381 PS4143604001040308140.25 "40%0.075 "+/- 0.004 "9 610 kr
GODKÄND SÄLJARE PS4143604001080316 Ark perforerad SS 40 x 36 14 Mätare 0.125 Dia Rund | AE6ANM 5PDK3 / 9358T461 PS4143604001080316140.125 "40%0.075 "+/- 0.004 "7 933 kr
GODKÄNT SÄLJARE PS4163604001040516 Ark perforerad SS 40 x 36 16 Mätare 0.250 Dia Round | AE6ANN 5PDK4 / 9358T261 PS4163604001040516160.25 "58%0.06 "+/- 0.003 "8 358 kr
GODKÄNT SÄLJARE PS4163604001080316 Ark perforerad SS 40 x 36 16 Mätare 0.125 Dia Round | AE6ANP 5PDK5 / 9358T141 PS4163604001080316160.125 "40%0.06 "+/- 0.003 "8 358 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR PS4183604003160104 Ark Perforerad SS 40 x 36 18 Gauge 0.188 Dia Round
6 996 kr /enhet