APPROVED VENDOR Minskande armbåge, 90 grader, FNPT, smidbart järn


Filter
Kopplingstyp: FNPT
StilModellBody MaterialKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
5P443
Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.1 / 2 "x 3 / 8"150 psi-20 grader till 366 grader F.1 SEK
A
5P446
Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.3 / 4 "x 3 / 8"150 psi-20 grader till 366 grader F.58 SEK
A
5P453
Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.1-1/2" x 3/4"150 psi-20 grader till 366 grader F.151 SEK
A
5P442
Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.3 / 8 "x 1 / 4"150 psi-20 grader till 366 grader F.2 SEK
A
5P445
Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.3 / 4 "x 1 / 2"150 psi-20 grader till 366 grader F.45 SEK
A
5P450
Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.1-1/4" x 3/4"150 psi-20 grader till 366 grader F.128 SEK
A
5P448
Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.1 "x 1 / 2"150 psi-20 grader till 366 grader F.3 SEK
A
5P449
Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.1-1 / 4 "x 1"150 psi-20 grader till 366 grader F.92 SEK
A
5P451
Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.1-1/2" x 1-1/4"150 psi-20 grader till 366 grader F.169 SEK
A
5P452
Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.1-1 / 2 "x 1"150 psi-20 grader till 366 grader F.130 SEK
A
5P444
Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.1 / 2 "x 1 / 4"150 psi-20 grader till 366 grader F.32 SEK
A
5P447
Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.1 "x 3 / 4"150 psi-20 grader till 366 grader F.76 SEK
A
5P454
Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.2 "x 1-1 / 2"150 psi-20 grader till 366 grader F.211 SEK
B
5PAU2
Svart formbart järn3002000 psi @ 150 grader F.1 "x 3 / 4"300 psi-20 grader till 550 grader F.183 SEK
C
2WU13
Formbart järn150300 psi @ 150 grader F.3 "x 1"150 psi-20 grader till 366 grader F.689 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?