Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5P453 Minskande armbåge 90 grader 1-1 / 2 x 3/4 tum Fnpt | AE4YVC

APPROVED VENDOR 5P453 Reducerande armbåge 90 grader 1-1/2 x 3/4 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AE4YVC Modell: 5P453
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
151SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskande armbåge, 90 grader
Body MaterialSvart formbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1-1/2" x 3/4"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 366 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.396
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 2WU13 Reducerande armbåge 90 3 x 1 tum | AC3VRL 2WU13Formbart järn150300 psi @ 150 grader F.3 "x 1"150 psi-20 grader till 366 grader F.689SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P442 Minskande armbåge 90 grad 3/8 x 1/4 tum Fnpt | AE4YUQ 5P442Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.3 / 8 "x 1 / 4"150 psi-20 grader till 366 grader F.2SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P443 Minskande armbåge 90 grader 1/2 x 3/8 tum Fnpt | AE4YUR 5P443Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.1 / 2 "x 3 / 8"150 psi-20 grader till 366 grader F.1SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P444 Minskande armbåge 90 grader 1/2 x 1/4 tum Fnpt | AE4YUT 5P444Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.1 / 2 "x 1 / 4"150 psi-20 grader till 366 grader F.32SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5P445 Minskande armbåge 90 grad 3/4 x 1/2 tum Fnpt | AE4YUU 5P445Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.3 / 4 "x 1 / 2"150 psi-20 grader till 366 grader F.45SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P446 Minskande armbåge 90 grader 3/4 x 3/8 tum Fnpt | AE4YUV 5P446Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.3 / 4 "x 3 / 8"150 psi-20 grader till 366 grader F.58SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P447 Minskande armbåge 90 grader 1 x 3/4 tum Fnpt | AE4YUW 5P447Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.1 "x 3 / 4"150 psi-20 grader till 366 grader F.76SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5P453 Reducerande armbåge 90 grader 1-1/2 x 3/4 tum Fnpt
151SEK /enhet