Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5P861 Reducing Tee 1 x 3/4 x 3/4 tum galvaniserad | AE4ZMR

APPROVED VENDOR 5P861 Reducing Tee 1 x 3/4 x 3/4 tum galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AE4ZMR Modell: 5P861
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
169SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek1 "x 3/4" x 3/4 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7307193060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
GODKÄNT SÄLJARE 2WJ29 Reducerande utslagsplats 3 x 2 1/2 tum galvaniserad | AC3UXK 2WJ29150300 psi @ 150 grader F WOG3 "x 3" x 2-1 / 2 "150 psi-
RFQ
GODKÄNT SÄLJARE 2WJ30 Reducerande utslagsplats 4 x 1 tum galvaniserad | AC3UXL 2WJ30150300 psi @ 150 grader F WOG4 "x 4" x 1 "150 psi2 014 kr
GODKÄNT SÄLJARE 2WJ36 Reducerande utslagsplats 2 1/2 x 3/4 tum Galvaniserad | AC3UXN 2WJ36150300 psi @ 150 grader F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 psi857SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2WJ37 Reduceringströja 2 1/2 x 1 tum Galvaniserad | AC3UXP 2WJ37150300 psi @ 150 grader F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 "150 psi715SEK
GODKÄND SÄLJARE 2WJ39 Reducerande utslagsplats 2 1/2 x 1 1/2 tum Galvaniserad | AC3UXQ 2WJ39150300 psi @ 150 grader F WOG2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 5P850 Reducerande utslagsplats 1/2 x 1/2 x 3/8 tums Galvaniserad | AE4ZME 5P850150300 psi @ 150 grader F WOG1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 5P852 Reducerande utslagsplats 3/4 x 3/4 x 1/2 tum Galvaniserad | AE4ZMG 5P852150300 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 psi84SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5P861 Reducing Tee 1 x 3/4 x 3/4 tum galvaniserad
169SEK /enhet