Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1UPC3 Ark akrylvit 0.236 T 24 x 24 tum | AB3PNW

APPROVED VENDOR 1UPC3 ark akryl vit 0.236 T 24 x 24 tum

Finns i lager
Artikel: AB3PNW Modell: 1UPC3

Få det Maj 8, Onsdag
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
537SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgWhite
Färg kod7328
Längd24 "
Längdtolerans+/- 0.060 "
MaterialExtruderad akryl
Material TypStandardvärdet
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 170 grader F.
Draghållfasthet11,030 psi
Tjocklek0.236 "
Tjocktolerans+/- 0.024 "
Bredd24 "
Breddstolerans+/- 0.060 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod3920515000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodLängdLängdtoleransTjocklekTjocktoleransBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 1UPB2 Ark akrylvit 0.118 T 12 x 12 tum | AB3PNP 1UPB2732812 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "73SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPB4 Ark akrylvit 0.177 T 12 x 12 tum | AB3PNQ 1UPB4732812 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "102SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPB6 Ark akrylvit 0.236 T 12 x 12 tum | AB3PNR 1UPB6732812 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "137SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UPB8 Ark akrylvit 0.118 T 24 x 24 tum | AB3PNT 1UPB8732824 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "271SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPC1 Ark akrylvit 0.177 T 24 x 24 tum | AB3PNV 1UPC1732824 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "403SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPC5 Ark akrylvit 0.118 T 24 x 48 tum | AB3PNX 1UPC5732848 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "683SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPC9 Ark akrylvit 0.236 T 24 x 48 tum | AB3PNZ 1UPC9732848 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "1 230 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPC3 ark akryl vit 0.236 T 24 x 24 tum
537SEK /enhet