APPROVED VENDOR Magnetventil


Filter
Kroppsmaterial: PVC , Spolehölje: Vattentät , Elektriska anslutningar: Leads , Hz: 50 , Max. Vätsketemperatur: 140 grader F , Min. Drifttrycksskillnad: 0 psi , NEMA-betyg: 4 , Operation: Direkt agerar , Ventilkonfiguration: Normally Closed , Ventildesign: 2-vägs / 2-position , Spänning: 110 VAC
StilModellWattVolymkoefficientÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekTätningsmaterialPris (ex moms)
A
4GPR1
120.955 / 16 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton4 215 SEK
A
4GPP9
120.7715 / 64 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton4 215 SEK
A
4GPR2
202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "Viton5 579 SEK
A
4GPP8
202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "EPDM5 009 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?