Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4GPR1 Magnetventil 2-vägs 1/4 tum Nc 110v Pvc | AD7VLP

APPROVED VENDOR 4GPR1 magnetventil 2-vägs 1/4 tum Nc 110v Pvc

Finns i lager
Artikel: AD7VLP Modell: 4GPR1

Få det Maj 8, Onsdag
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
4 215 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body MaterialPVC
Volymkoefficient0.95
SpolhöljeVattentät
Elektriska anslutningarLeads
Hz50
Max. Flödeshastighet22 gpm
Max. Vätsketemp.140 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg4
DriftDirekt agerar
Öppning Dia.5 / 16 "
Totala höjden5.031 "
Total längd3.625 "
Total bredd2"
Rörstorlek1 / 4 "
Säker arbetstryck30 psi
TätningsmaterialViton
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning110 VAC
Watt12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.576
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellWattVolymkoefficientÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekTätningsmaterialPris
GODKÄND SÄLJARE 4GPP8 Magnetventil 2-vägs 1/2 tum Nc 110v Pvc | AD7VLM 4GPP8202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "EPDM5 009 kr
GODKÄND SÄLJARE 4GPP9 Magnetventil 2-vägs 1/4 tum Nc 110v Pvc | AD7VLN 4GPP9120.7715 / 64 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton4 215 kr
GODKÄND SÄLJARE 4GPR2 Magnetventil 2-vägs 1/2 tum Nc 110v Pvc | AD7VLQ 4GPR2202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "Viton5 579 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4GPR1 magnetventil 2-vägs 1/4 tum Nc 110v Pvc
4 215 kr /enhet