APPROVED VENDOR Inre tand av stål, typ A låsbricka


Filter
StilModellFinishPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Rockwell HårdhetStorlekTjocklekPris (ex moms)
A
U37320.025.0001
Enkel1 / 4 "0.256 "0.5 "-1 / 4 "0.035 "267 SEK
B
U37320.031.0001
Enkel5 / 16 "0.320 "0.59 "-5 / 16 "0.04 "594 SEK
C
U37320.062.0001
Enkel5 / 8 "0.640 "1.1 "-5 / 8 "0.059 "321 SEK
D
U37320.050.0001
Enkel1 / 2 "0.512 "0.88 "-1 / 2 "0.055 "134 SEK
E
U37320.075.0001
Enkel3 / 4 "0.768 "1.24 "-3 / 4 "0.07 "558 SEK
F
U37480.050.0001
zink1 / 2 "0.512 "0.867 "-1 / 2 "0.037 "36 SEK
G
U37480.062.0001
zink5 / 8 "0.640 "1.045 "-5 / 8 "0.042 "20 SEK
H
U37480.087.0001
zink7 / 8 "0.894 "1.364 "C38 till C46-0.052 "33 SEK
I
U37480.075.0001
zink3 / 4 "0.769 "1.22 "-3 / 4 "0.047 "40 SEK
J
U37480.037.0001
zink3 / 8 "0.384 "0.67 "C40 till C50-0.032 "40 SEK
K
U37480.043.0001
zink7 / 16 "0.448 "0.74 "C40 till C50-0.032 "18 SEK
L
U37480.056.0001
zink9 / 16 "0.576 "0.957 "C38 till C46-0.037 "55 SEK
M
U37480.100.0001
zink1"1.019 "1.59 "C38 till C46-0.059 "53 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?