DAYTON Kraftig gränslägesbrytarkropp


Filter
AC-kontaktbetyg: 10A @ 250V , Kontaktformulär: 1NO, 1NC , Elektrisk koppling: 16 AWG , IP-betyg: 66 , NEMA-betyg: 1, 4, 12, 13
StilModellOperating temp.Pris (ex moms)
A
14H177
33 grader till 185 grader F.487 SEK
B
14H178
34 grader till 185 grader F.515 SEK

Kraftig gränslägesbrytarkropp

Daytons tunga gränslägesbrytare övervakar rörelsegränserna för elektriska enheter genom att aktivera eller avaktivera gränserna när de överskrider. De har IP66-klassade kapslingar för att förhindra att elektriska komponenter tränger in i vatten. Välj från ett brett utbud av gränslägesbrytare som arbetar vid temperaturer från 32 till 185 grader Fahrenheit.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?