Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6KH99 Street Armbåge 45 grader 1 tum Mnpt x Fnpt | AE9KYZ

APPROVED VENDOR 6KH99 Street Armbow 45 Degree 1 Inch Mnpt x Fnpt

Finns i lager
Artikel: AE9KYZ Modell: 6KH99
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
109SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 45 grader
Body MaterialSvart formbart järn
Klass150
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 366 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 1XKR4 Street Armbåge 45 grader 3/4 tum Mnpt x Fnpt | AB4FAZ 1XKR43002000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.262SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XKR5 Street Armbåge 45 grader 1 tum Mnpt x Fnpt | AB4FBA 1XKR53002000 psi @ 150 grader F.1"300 psi-20 grader till 550 grader F.333SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XKR6 Street Armbåge 45 grader 1-1 / 4 tum Mnptxfnpt | AB4FBB 1XKR63001500 psi @ 150 grader F.1.25 "300 psi-20 grader till 550 grader F.552SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XKR7 Street Armbåge 45 grader 1-1 / 2 tum Mnptxfnpt | AB4FBC 1XKR73001500 psi @ 150 grader F.1.5 "300 psi-20 grader till 550 grader F.551SEK
GODKÄND SÄLJARE 2WU32 Street Armbåge 45 grader 2 tum Mnpt x Fnpt | AC3VRX 2WU32150300 psi @ 150 grader F.2"150 psi-20 grader till 366 grader F.315SEK
GODKÄND SÄLJARE 2WU34 Street Armbåge 45 grader 3 tum Mnpt x Fnpt | AC3VRZ 2WU34150300 psi @ 150 grader F.3"150 psi-20 grader till 366 grader F.790SEK
GODKÄND SÄLJARE 6KH97 Street Armbåge 45 grader 1/2 tum Mnpt x Fnpt | AE9KYX 6 97KHXNUMX150300 psi @ 150 grader F.1 / 2 "150 psi-20 grader till 366 grader F.53SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6KH99 Street Armbow 45 Degree 1 Inch Mnpt x Fnpt
109SEK /enhet