APPROVED VENDOR Slang sömlös, 7/8 tum, 6 fot, rostfritt stål


Filter
Längd: 6" , Utanför Dia.: 7 / 8 " , Utanför Dia. Tolerans: + 010 "/ - 0.010" , Typ: Sömlös
StilModellInuti Dia.MaterialMax. TryckTemp. RäckviddVägg tjocklekPris (ex moms)
A
3ACJ5
0.635 "316 Stainless Steel4602 psi @ 72 grader F-325 till 1500 grader F0.12 "3 399 SEK
RFQ
A
3ACX9
0.635 "304 Stainless Steel4602 psi @ 72 grader F-425 till 1500 grader F0.12 "3 706 SEK
RFQ
A
3ACJ4
0.745 "316 Stainless Steel2493 psi @ 72 grader F-325 till 1500 grader F0.065 "1 870 SEK
RFQ
A
3ACX8
0.745 "304 Stainless Steel2493 psi @ 72 grader F-425 till 1500 grader F0.065 "2 957 SEK
RFQ
A
3ACX7
0.777 "304 Stainless Steel1879 psi @ 72 grader F-425 till 1500 grader F0.049 "2 321 SEK
RFQ
A
3ACJ3
0.777 "316 Stainless Steel1879 psi @ 72 grader F-325 till 1500 grader F0.049 "2 330 SEK
RFQ
A
3ACX6
0.805 "304 Stainless Steel1342 psi @ 72 grader F-425 till 1500 grader F0.035 "1 861 SEK
RFQ
A
3ACJ2
0.805 "316 Stainless Steel1342 psi @ 72 grader F-325 till 1500 grader F0.035 "3 253 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?