GODKÄND SÄLJARE 3ACX8 Slang sömlös 7/8 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HGU

APPROVED VENDOR 3ACX8 rör sömlös 7/8 tum 6 fot 304 rostfritt stål

Artikel: AC8HGU Modell: 3ACX8
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 957 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.745 "
Längd6"
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck2493 psi @ 72 grader F
Utanför Dia.7 / 8 "
Utanför Dia. Tolerans+ 010 "/ - 0.010"
Temp. Räckvidd-425 till 1500 grader F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.065 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5165
Fartygets höjd (cm)2.24
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)2.24
HS-kod7304490060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MaterialMax. TryckTemp. RäckviddVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3ACJ2 Slang sömlös 7/8 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HDH 3ACJ20.805 "316 Stainless Steel1342 psi @ 72 grader F-325 till 1500 grader F0.035 "3 253 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ACJ3 Slang sömlös 7/8 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HDJ 3ACJ30.777 "316 Stainless Steel1879 psi @ 72 grader F-325 till 1500 grader F0.049 "2 330 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ACJ4 Slang sömlös 7/8 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HDK 3ACJ40.745 "316 Stainless Steel2493 psi @ 72 grader F-325 till 1500 grader F0.065 "1 870 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ACJ5 Slang sömlös 7/8 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HDL 3ACJ50.635 "316 Stainless Steel4602 psi @ 72 grader F-325 till 1500 grader F0.12 "3 399 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ACX6 Slang sömlös 7/8 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HGR 3ACX60.805 "304 Stainless Steel1342 psi @ 72 grader F-425 till 1500 grader F0.035 "1 861 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ACX7 Slang sömlös 7/8 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HGT 3ACX70.777 "304 Stainless Steel1879 psi @ 72 grader F-425 till 1500 grader F0.049 "2 321 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ACX9 Slang sömlös 7/8 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HGV 3ACX90.635 "304 Stainless Steel4602 psi @ 72 grader F-425 till 1500 grader F0.12 "3 706 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3ACX8 rör sömlös 7/8 tum 6 fot 304 rostfritt stål
2 957 kr /enhet