APPROVED VENDOR Slangsvetsad, 7/8 tum, 6 fot


Filter
Längd: 6" , Typ: Svetsade
StilModellInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia. ToleransTemp. RäckviddVägg tjocklekPris (ex moms)
A
5LVL8
0.635 "304 Stainless Steel4602 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-423 till 1500 grader F0.12 "1 120 SEK
RFQ
A
5LVL9
0.745 "304 Stainless Steel2493 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-423 till 1500 grader F0.065 "784 SEK
RFQ
A
5LVP4
0.745 "316 Stainless Steel2493 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-325 till 1500 grader F0.065 "903 SEK
RFQ
B
3ADG9
0.777 "304 Stainless Steel1879 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-423 till 1500 grader F0.049 "936 SEK
RFQ
B
3ADG8
0.805 "304 Stainless Steel1342 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-423 till 1500 grader F0.035 "716 SEK
RFQ
B
3ADP6
0.805 "316 Stainless Steel1342 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-325 till 1500 grader F0.035 "1 004 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?