GODKÄND SÄLJARE 5LVP4 Slangsvetsad 7/8 tums ytterdiameter 6 fot 2493 Psi | AE4MXD

APPROVED VENDOR 5LVP4 slangar svetsade 7/8 tums ytterdiameter 6 fot 2493 Psi

Artikel: AE4MXD Modell: 5LVP4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

903SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.745 "
Längd6"
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck2493 psi @ 72 grader F
Utanför Dia.7 / 8 "
Utanför Dia. Tolerans+/-. 005 "
Temp. Räckvidd-325 till 1500 grader F
TypSvetsade
Vägg tjocklek0.065 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)183.39
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7306405064
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia. ToleransTemp. RäckviddVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3ADG8 Rörsvetsad 7/8 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HKL 3ADG80.805 "304 Stainless Steel1342 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-423 till 1500 grader F0.035 "716SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADG9 Rörsvetsad 7/8 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HKM 3ADG90.777 "304 Stainless Steel1879 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-423 till 1500 grader F0.049 "936SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADP6 Slangsvetsad 7/8 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HMF 3ADP60.805 "316 Stainless Steel1342 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-325 till 1500 grader F0.035 "1 004 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 5LVL8 Slangsvetsad 7/8 tums ytterdiameter 6 fot 4602 Psi | AE4MWM 5LVL80.635 "304 Stainless Steel4602 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-423 till 1500 grader F0.12 "1 120 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 5LVL9 Slangsvetsad 7/8 tums ytterdiameter 6 fot 2493 Psi | AE4MWN 5LVL90.745 "304 Stainless Steel2493 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-423 till 1500 grader F0.065 "784SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5LVP4 slangar svetsade 7/8 tums ytterdiameter 6 fot 2493 Psi
903SEK /enhet