ASCO VALVES 8256-seriens magnetventil i mässing


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Spoleisoleringsklass: F , IP-betyg: 66 , Max. Vätsketemperatur: 180 grader F , Media: Luft / inert gas, lätt olja och vatten , Min. Drifttrycksskillnad: 0 psi , NEMA-betyg: 4, 4X , Orifice Dia.: 7 / 64 " , Rörstorlek: 1 / 8 " , Tätningsmaterial: FKM , Ventilkonfiguration: Normally Closed , Ventildesign: 2-vägs / 2-position
StilModellTotal breddMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientSpänningWattSpolhöljeElektriska anslutningarHzPris (ex moms)
A
SC8256B045V
1"1-13 / 16 "0.19110 / 120 VAC7.3Vattentät ingen kopplingsboxDIN50/60855 SEK
A
SC8256B045V
1"1-13 / 16 "2.19240 VAC9.3Vattentät ingen kopplingsboxDIN60876 SEK
B
U8256B045V
1"2"0.1924 VDC6.9öppen ram18 "Leads-880 SEK
A
SC8256B045V
1"1-13 / 16 "1.1924 VAC8.3Vattentät ingen kopplingsboxDIN60871 SEK
A
SC8256B045V
1"2"0.1924 VDC6.9Vattentät ingen kopplingsboxDIN-872 SEK
B
U8256B045V
13 / 16 "2"0.19110 / 120 VAC6.3öppen ram18 "Leads50/60875 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?