Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VENTILER U8256B045V Magnetventil 2/2 1/8 tum NC 24V Mässing | AD7HKM 4ELC1

ASCO VALVES U8256B045V magnetventil 2/2 1/8 tum NC 24V mässing

Finns i lager
Artikel: AD7HKM Modell: U8256B045VKorsreferens: 4ELC1
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
880SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek2"
Volymkoefficient0.19
Spolhöljeöppen ram
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar18 "Leads
IP-värde66
Max. Vätsketemp.180 grader F
MediaLuft / inert gas, lätt olja och vatten
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg4, 4X
Öppning Dia.7 / 64 "
Totala höjden2.25 "
Total längd1.625 "
Total bredd1"
Rörstorlek1 / 8 "
TätningsmaterialFKM
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning24 VDC
Watt6.9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientSpänningWattSpolhöljeElektriska anslutningarHzPris
ASCO VENTILER SC8256B045V Magnetventil 2/2 1/8 tum NC 120/110V | AD7HKB 4EKZ9 SC8256B045V1"1-13 / 16 "0.19110 / 120 VAC7.3Vattentät ingen kopplingsboxDIN50/60855SEK
ASCO VENTILER SC8256B045V Magnetventil 2/2 1/8 Inch NC 24V Mässing Watt 8.3 | AD7HKC 4ELA1 SC8256B045V1"1-13 / 16 "1.1924 VAC8.3Vattentät ingen kopplingsboxDIN60871SEK
ASCO VENTILER SC8256B045V Magnetventil 2/2 1/8 tum NC 240V Mässing | AD7HKD 4ELA2 SC8256B045V1"1-13 / 16 "2.19240 VAC9.3Vattentät ingen kopplingsboxDIN60876SEK
ASCO VENTILER U8256B045V Magnetventil 2/2 1/8 tum NC 120/110V | AD7HKJ 4ELA7 U8256B045V13 / 16 "2"0.19110 / 120 VAC6.3öppen ram18 "Leads50/60875SEK
ASCO VENTILER SC8256B045V Magnetventil 2/2 1/8 tum NC 24V Mässing Watt 6.9 | AD7HKQ 4ELC4 SC8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9Vattentät ingen kopplingsboxDIN-872SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES U8256B045V magnetventil 2/2 1/8 tum NC 24V mässing
880SEK /enhet