A AC-kontaktbetyg: 5A @ 125/250 V , Sprängtryck: 1000 psi , Kretstyp: Snäppbrytare , Kompatibel med: Buna och 316 rostfritt stål , Kontaktformulär: SPDT , DC Kontaktbetyg: 5A @ 28V resistiv, 3A @ 28V induktiv , Elektrisk koppling: 3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar , Husmaterial: Vattentät 316 rostfritt stål , IP-betyg: 67 , NEMA-betyg: 6 , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 210 grader F. , Ström som krävs: 10A vid 125 / 250VAC, 6A vid 30VDC , Processanslutning: 1/4 "MNPT , blött material: 316 Rostfritt stål svetsat membran