Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT APS Tryckomkopplare SPDT 8 till 60 psi 1/4 | AC6VFA 36K018

ASHCROFT APS tryckomkopplare SPDT 8 till 60 psi 1/4

Finns i lager
Artikel: AC6VFA Modell: APSKorsreferens: 36K018
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
3 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakt
AC-kontaktbetyg5A @ 125/250 V
Sprängtryck1000 psi
Krets typSnäppbrytare
kompatibel medBuna och 316 rostfritt stål
KontaktformulärSPDT
DC-kontaktbetyg5A @ 28V resistiv, 3A @ 28V induktiv
Elektrisk koppling3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar
Husets materialVattentät 316 rostfritt stål
IP-värde67
NEMA-betyg6
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 210 grader F.
Ström krävs10A vid 125 / 250VAC, 6A vid 30VDC
Processanslutning1/4 "MNPT
Mätområde8 till 60 psi
Vättade material316 Rostfritt stål svetsat membran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Off Börvärde (fältjusterbar)
    • På börvärde (fältjusterbar)

Produktvarianter

ProduktModellMätområdePris
ASHCROFT APS Tryckomkopplare SPDT -15 till 15 psi 1/4 | AC6VEY 36K016 APS-15 till 15 psi3 617 kr
ASHCROFT APS Tryckomkopplare SPDT 6 till 30 psi 1/4 | AC6VEZ 36K017 APS6 till 30 psi3 296 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT APS tryckomkopplare SPDT 8 till 60 psi 1/4
3 296 kr /enhet