Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT A4SBF0242D015 # & VAC-givare 30 tums Hg Vac till 15 psi | AE3GFX 5DDH7

ASHCROFT A4SBF0242D015#&VAC Transducer 30 tum Hg Vac till 15 psi

Finns i lager
Artikel: AE3GFX Modell: A4SBF0242D015#& VACKorsreferens: 5DDH7
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
8 497 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEgensäker givare
Noggrannhet+ /-0.3%
kompatibel medAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål
Elektriska anslutningarDIN 43650-A
Fastigheter304 Stainless Steel
SlingmotståndBeroende på slingans matningsspänning
Max. Tryck30 psi
NEMA-betyg4X
Operating temp.-40 till 257 F
Produktion4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC
Ström krävs12 till 30 VDC
Processanslutning1/4 "NPT-hona
Mätområde30 "Hg Vac till 15 Psi
SäkerhetsgraderingKlass I, II och III, Div. 1 och 2, grupperna A, B, C, D, F och G
Termiskt fel+/- 2% (-4 till 185F)
Vättade material316L Rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellkompatibel medMax. TryckProcessanslutningMätområdePris
ASHCROFT A4SBMO242DO15 # Egensäker givare 0 till 15psi | AE3GEV 5DDF2 A4SBMO242DO15 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål30 psi1/4 "NPT-hane0 till 15 psi8 249 kr
ASHCROFT A4SBM0242D015#& VAC -givare 30 tum Hg Vac To 15 Psi | AE3GEW 5DDF3 A4SBM0242D015 # & VACAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål30 psi1/4 "NPT-hane30 "Hg Vac till 15 Psi8 249 kr
ASHCROFT A4SBM0242D030 # Egensäker givare 0 till 30psi | AE3GEX 5DDF4 A4SBM0242D030 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål60 psi1/4 "NPT-hane0 till 30 psi8 249 kr
ASHCROFT A4SBM0242D060# Egensäker givare 0 till 60psi | AE3GEY 5DDF5 A4SBM0242D060 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål120 psi1/4 "NPT-hane0 till 60 psi8 249 kr
ASHCROFT A4SBM0242D0100 # Egensäker givare 0 till 100psi | AE3GEZ 5DDF6 A4SBM0242D0100 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål200 psi1/4 "NPT-hane0 till 100 psi8 249 kr
ASHCROFT A4SBM0242D0200 # Egensäker givare 0 till 200psi | AE3GFA 5DDF7 A4SBM0242D0200 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål400 psi1/4 "NPT-hane0 till 200 psi8 249 kr
ASHCROFT A4SBM0242D0300# Egensäker givare 0 till 300psi | AE3GFB 5DDF8 A4SBM0242D0300 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål600 psi1/4 "NPT-hane0 till 300 psi8 249 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT A4SBF0242D015#&VAC Transducer 30 tum Hg Vac till 15 psi
8 497 kr /enhet