Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT APSN4 Tryckomkopplare SPDT 750to7500 psi 7/16 3-18 AWG Wire | AC6VFM 36K029

ASHCROFT APSN4 tryckomkopplare SPDT 750 till 7500 psi 7/16 3-18 AWG tråd

Finns i lager
Artikel: AC6VFM Modell: APSN4Korsreferens: 36K029
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
3 905 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakt
AC-kontaktbetyg5A @ 125/250 V
Sprängtryck15,000 psi
Krets typSnäppbrytare
kompatibel medBuna och 316 rostfritt stål
KontaktformulärSPDT
DC-kontaktbetyg5A @ 28V resistiv, 3A @ 28V induktiv
Elektrisk koppling3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar
Husets materialVattentät 316 rostfritt stål
IP-värde67
NEMA-betyg6
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 210 grader F.
Ström krävs10A vid 125 / 250VAC, 6A vid 30VDC
Processanslutning7 / 16-20 SAE Hane
Mätområde750 till 7500 psi
Vättade material316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Off Börvärde (fältjusterbar)
    • På börvärde (fältjusterbar)

Produktvarianter

ProduktModellSprängtryckElektrisk kopplingMätområdePris
ASHCROFT APSN4 Tryckomkopplare SPDT 100to1000 psi 7/16 3-18 AWG Wire | AC6VFJ 36K026 APSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar100 till 1000 psi3 617 kr
ASHCROFT APSN4 Tryckomkopplare SPDT 200to2000 psi 7/16 3-18 AWG Wire | AC6VFK 36K027 APSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar200 till 2000 psi3 617 kr
ASHCROFT APSN4 Tryckomkopplare SPDT 500to5000 psi 7/16 3-18 AWG Wire | AC6VFL 36K028 APSN415,000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar500 till 5000 psi3 905 kr
ASHCROFT APSN4 Tryckomkopplare 500 till 5000 psi 7/16 Micro DIN-kontakt | AC6VGB 36K042 APSN415,000 psiMicro DIN-kontakt500 till 5000 psi4 417 kr
ASHCROFT APSN4 Tryckomkopplare 750 till 7500 psi 7/16 Micro DIN-kontakt | AC6VGC 36K043 APSN415,000 psiMicro DIN-kontakt750 till 7500 psi4 417 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT APSN4 tryckomkopplare SPDT 750 till 7500 psi 7/16 3-18 AWG tråd
3 905 kr /enhet