ASHCROFT Tryckgivare med display


Filter
Noggrannhet: +/- 0.25% fullskala , Display: Bakgrundsbelyst 3 1/2 siffra LCD , Visningsenheter: Psi , Elektriska anslutningar: 1/2 "NPT kvinnlig ledning , Bostad: Aluminium , Slingmotstånd: Beroende på slingans matningsspänning , NEMA-betyg: 4X , Drifttemp.: 14 till 140 F , Utdata: 4 till 20mA vid 12 till 32 VDC , Ström som krävs: 12 till 32 VDC , Processanslutning: 1/4 "NPT-hona , Termiskt fel: + /-0.2% , blött material: 316 Stainless Steel
StilModellMax. TryckMätområdePris (ex moms)
A
GC517F0242CD15 # & vacG
30 psi30 "Hg Vac till 15 Psi10 881 SEK
A
GC517F0242CD50 # G
100 psi0 till 50 psi10 881 SEK
A
GC517F0242CD100 # G
200 psi0 till 100 psi10 881 SEK
A
GC517F0242CD150 # G
300 psi0 till 150 psi10 881 SEK
A
GC517F0242CD300 # G
600 psi0 till 300 psi10 881 SEK
A
GC517F0242CD1000 # G
2000 psi0 till 1000 psi10 881 SEK
A
GC517F0242CD3000 # G
4500 psi0 till 3000 psi10 881 SEK
A
GC517F0242CD5000 # G
7500 psi0 till 5000 psi10 881 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?