Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT GC517F0242CD5000 # G Tryckgivare med display 5000psi | AE3GEA 5DDD4

ASHCROFT GC517F0242CD5000#G Tryckgivare med display 5000psi

Finns i lager
Artikel: AE3GEA Modell: GC517F0242CD5000#GKorsreferens: 5DDD4
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
10 881 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare med display
Noggrannhet+/- 0.25% fullskala
VisaBakgrundsbelyst 3 1/2 siffra LCD
Visa enheterPsi
Elektriska anslutningar1/2 "NPT kvinnlig ledning
FastigheterAluminium
SlingmotståndBeroende på slingans matningsspänning
Max. Tryck7500 psi
NEMA-betyg4X
Operating temp.14 till 140 F
Produktion4 till 20mA vid 12 till 32 VDC
Ström krävs12 till 32 VDC
Processanslutning1/4 "NPT-hona
Mätområde0 till 5000 psi
Termiskt fel+ /-0.2%
Vättade material316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.567
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckMätområdePris
ASHCROFT GC517F0242CD50 # G Tryckgivare med display 50 psi | AE3GDU 5DDC8 GC517F0242CD50 # G100 psi0 till 50 psi10 881 kr
ASHCROFT GC517F0242CD100 # G Tryckgivare med display 100 psi | AE3GDV 5DDC9 GC517F0242CD100 # G200 psi0 till 100 psi10 881 kr
ASHCROFT GC517F0242CD150 # G Tryckgivare med display 150 psi | AE3GDW 5DDD0 GC517F0242CD150 # G300 psi0 till 150 psi10 881 kr
ASHCROFT GC517F0242CD300 # G Tryckgivare med display 300 psi | AE3GDX 5DDD1 GC517F0242CD300 # G600 psi0 till 300 psi10 881 kr
ASHCROFT GC517F0242CD1000 # G Tryckgivare med display 1000psi | AE3GDY 5DDD2 GC517F0242CD1000 # G2000 psi0 till 1000 psi10 881 kr
ASHCROFT GC517F0242CD3000 # G Tryckgivare med display 3000psi | AE3GDZ 5DDD3 GC517F0242CD3000 # G4500 psi0 till 3000 psi10 881 kr
ASHCROFT GC517F0242CD15#& vacG -givare med display Vac till 15 Psi | AE3GEB 5DDD5 GC517F0242CD15 # & vacG30 psi30 "Hg Vac till 15 Psi10 881 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT GC517F0242CD5000#G Tryckgivare med display 5000psi
10 881 kr /enhet