ATP LLDPE polyeten NSF 61 slangar


Filter
Färg: Grön , Längd: 500ft. , Material: polyeten , Max. Tryck: 125 psi , Min. Böjradie: 2.5 " , Temp. Räckvidd: -50 till 140 F. , Typ: Linjär låg densitet , Vägg tjocklek: 0.062 "
StilModellHårdhetInuti Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A
PE12CG
Shore A 93A, Shore D 45D0.375 "0.5 "3 411 SEK
A
PE12CG
Shore A: 93 / D45D3 / 8 "1 / 2 "3 411 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?