ATP Slang 3/8 tum, 50 fot


Filter
Sprängtryck: 600 psi , Hårdhet: Strand A: 98 , Innerdia.: 1 / 4 " , Längd: 50ft. , Material: polyuretan , Max. Tryck: 150 psi , Utanför Dia.: 3 / 8 " , Tolerans: +0.004 till -0.004 " , Typ: extruderad , Vakuumklassificering: 28 tum Hg , Vägg tjocklek: 1 / 16 "
StilModellFärgPris (ex moms)
A
2LZF4
Ljusblå589 SEK
B
PU382AR
Red-
RFQ
C
PU382AY
Gul242 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?