Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP 2LZF4 Slang 3/8 tum Ytterdiameter 50 fot Längd Ljusblå | AC2QFT PU382AR / 2LZF9

ATP 2LZF4 Slang 3/8 tum Ytterdiameter 50 fot Längd Ljusblå

Finns i lager
Artikel: AC2QFT Modell: 2LZF4Korsreferens: PU382AR / 2LZF9
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
589SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck600 psi
FärgLjusblå
HårdhetStrand A: 98
Inuti Dia.1 / 4 "
Längd50ft.
Materialpolyuretan
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.3 / 8 "
Tolerans+0.004 till -0.004 "
Typextruderad
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.711
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
ATP PU382AR Slang 3/8 tum Ytterdiameter 50 fot Längd Röd | AC2QFY 2LZF9 PU382ARRed-
RFQ
ATP PU382AY Slang 3/8 tum Ytterdiameter 50 fot Längd Gul | AC2QGD 2LZG5 PU382AYGul242SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP 2LZF4 Slang 3/8 tum Ytterdiameter 50 fot Längd Ljusblå
589SEK /enhet