ATP Slang Nylon 1/4 tum


Filter
Sprängtryck: 750 psi , Hårdhet: Shore D: 70 , Innerdia.: 0.18 " , Längd: 100ft. , Material: Nylon , Max. Tryck: 250 psi , Utanför Dia.: 1 / 4 " , Temp. Räckvidd: -60 till 200 F , Tolerans: +/- 0.004 " , Vägg tjocklek: 0.035 "
StilModellFärgVakuumbetygPris (ex moms)
A
N14-ABU
Blå28 tum Hg979 SEK
B
Nl-NA
Natural28 tum Hg.1 092 SEK
C
N14-AR
Red28 tum Hg967 SEK
D
N14-AY
Gul28 tum Hg399 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?