Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP N14-ABU Tubing Nylon 1/4 Inch 100 Feet Blue | AA9EXX 1CTK1

ATP N14-ABU Tubing Nylon 1/4 Inch 100 Feet Blue

Finns i lager
Artikel: AA9EXX Modell: N14-ABUKorsreferens: 1CTK1
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
1 036 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck750 psi
FärgBlå
HårdhetShore D: 70
Inuti Dia.0.18 "
Längd100ft.
MaterialNylon
Max. Tryck250 psi
Utanför Dia.1 / 4 "
Temp. Räckvidd-60 till 200 F
Tolerans+/- 0.004 "
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek0.035 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgVakuumbetygPris
ATP N14-AR Slang Nylon 1/4 Inch 225 Psi 100 Fot Röd | AA9EXN 1CTJ2 N14-ARRed28 tum Hg1 045 kr
ATP N14-AY slang Nylon 1/4 tum 100 fot gul | AA9EXT 1CTJ6 N14-AYGul28 tum Hg117SEK
ATP N14-NA slang Nylon 1/4 tums ytterdiameter 100 fot klar | AD7ZUP 4HM08 Nl-NANatural28 tum Hg.1 097 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP N14-ABU Tubing Nylon 1/4 Inch 100 Feet Blue
1 036 kr /enhet