ATP Slang, polypropen


Filter
Hårdhet: Shore A 93A, Shore D 45D , Innerdia.: 3 / 8 " , Längd: 500ft. , Material: polyeten , Max. Tryck: 125 psi , Min. Böjradie: 2.5 " , Utanför Dia.: 1 / 2 " , Temp. Räckvidd: -50 till 140 F. , Vägg tjocklek: 0.062 "
StilModellFärgPris (ex moms)
A
PE12CB
Blå2 937 SEK
B
PE12CR
Red2 988 SEK
C
PE12CY
Gul2 937 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?