DAKE CORPORATION Arbor Press 3 ton


Filter
Konstruktion: Bearbetad gråjärngjuten ram med värmebehandlad och markspindel, värmebehandlad ram och maskinbearbetad bordsplatta , största berså: 2" , Max. Dia.: 14 "
StilModellBasstorlekDjupHöjdBreddPris (ex moms)
A
902007
5 1/4 x 12 1/4 "12 1 / 4 "18.5 "5.25 "17 616 SEK
B
901006
7-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "17 104 SEK
C
902001
7-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "19 917 SEK
D
902002
8-1 / 4 x 21 "21 "28 "8.25 "32 533 SEK
E
902003
8-1/4 x 37-1/4"37-1 / 4 "24.375 "8.25 "51 430 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?