ATP PE12CY Slang Polypropylen 1/2 tum 125 psi 500 fot gul | AE4TJY 5MPT6

ATP PE12CY slang polypropen 1/2 tum 125 psi 500 fot gul

Finns i lager
Artikel: AE4TJY Modell: PE12CYKorsreferens: 5MPT6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 411 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgGul
HårdhetShore A 93A, Shore D 45D
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd500ft.
Materialpolyeten
Max. Tryck125 psi
Min. Böj radie2.5 "
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-50 till 140 F.
Vägg tjocklek0.062 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.0505
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
ATP PE12CR Slang Polypropylen 1/2 tum 125 psi 500 fot röd | AE4TJV 5MPT2 PE12CRRed3 469 kr
ATP PE12CB Slangar polypropen 1/2 tum 125 psi 500 fot blå | AE4TJW 5MPT4 PE12CBBlå3 411 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP PE12CY slang polypropen 1/2 tum 125 psi 500 fot gul
3 411 kr /enhet