AURAND Elektrisk handhållen skärmskärare


Aurands elektriska handhållna rivare använder elektrisk kraft för att driva in skärknippen i betong-, metall- och träytor för att ta bort epoxi, cementbeläggningar, rost, färg eller andra beläggningar. Dessa handhållna rivare ansluts till ett eluttag för att förbereda en grov, räfflad yta för återhämtning...ätning samtidigt som full effekt bibehålls under drift. De finns som K-serievarianter för handhållna arbeten och M-serievarianter för tunga golvarbeten.Läs mer

Filter
Ledningslängd: 15 ft. , Hz: 50/60 , Fas: Single , Switch Typ: Trigger , Verktygsvikt: 9 lb.
StilModellRengöringsområdeHPStrömförsörjningBorttagningsgradPris (ex moms)
A
K7-1V
5"0.25115V AC50-75 sq. ft./h.15 221 SEK
A
K7-1
5"0.25115V AC50-75 sq. ft./h.14 050 SEK
A
K7-2V
5"0.25230V AC50 till 75 kvm / timme15 723 SEK
A
K7-2
5"0.25230V AC50 till 75 kvm / timme14 469 SEK
A
K7-2EV
8"0.25230V AC65-90 sq. ft./h.16 643 SEK
A
K7-2E
8"0.25230V AC65-90 sq. ft./h.15 389 SEK
B
M5-1V
8"0.5115V AC70-100 sq. ft./h.20 574 SEK
C
K7-1EV
8"0.25115V AC65-90 sq. ft./h.16 476 SEK
B
M5-1
8"0.5115V AC70-100 sq. ft./h.18 734 SEK
A
K7-1E
8"0.25115V AC65-90 sq. ft./h.15 221 SEK
B
M5-2VC
8"0.5230V AC100-150 sq. ft./h.25 676 SEK
RFQ
B
M5-2
8"0.5230V AC70 till 100 kvm / timme19 570 SEK
B
M5-2C
8"0.5230V AC70-100 sq. ft./h.24 421 SEK
RFQ
B
M5-1VC
8"0.5115V AC70-100 sq. ft./h.25 341 SEK
RFQ
B
M5-1C
8"0.5115V AC70-100 sq. ft./h.23 418 SEK
RFQ
B
M5-2V
8"0.5230V AC100 till 150 kvm / timme21 494 SEK
B
M5-2EV
12 "0.5230V AC100-150 sq. ft./h.24 505 SEK
B
M5-1E
12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./h.21 996 SEK
B
M5-2EC
12 "0.5230V AC100-150 sq. ft./h.32 450 SEK
RFQ
B
M5-2EVC
12 "0.5230V AC100-150 sq. ft./h.34 123 SEK
RFQ
B
M5-1EVC
12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./h.33 203 SEK
RFQ
B
M5-1EV
12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./h.23 418 SEK
B
M5-1EC
12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./h.31 949 SEK
RFQ
B
M5-2E
12 "0.5230V AC100 till 150 kvm / timme22 916 SEK

Elektrisk handhållen skärmskärare

Aurands elektriska handhållna skärmmedel är avsedda för ytborttagning och högpresterande kantverksamhet i kompakta områden inom marin-, kemikalie- och oljeindustrin. Dessa handhållna skärmmedel har handtag i C -form för användarkomfort och ett 5 - 12 tums rengöringsområde, vilket är idealiskt för stora rengöringsapplikationer. De har en omkopplare av utlösartyp med en låsningsfunktion för att förhindra oavsiktliga konfigurationsändringar och en 15 fot lång sladd som säkerställer drift i varje hörn. Varumärkets K-serievarianter är lätta verktyg som är idealiska för handhållna arbeten och M-seriens varianter är större verktyg som är idealiska för tungt golvarbete. Välj mellan ett brett utbud av dessa lätta (K-serier) / tunga (M-serien) handhållna skärmapparater, tillgängliga i varianterna 0.25 och 0.5 hk på Raptor Supplies.

Funktioner

  • Aurands elektriska handhållna rivare drivs av en 50/60-takts universalmotor med en 115/230V-klassning.
  • Den levereras med en 15 fot treledarkabel och vakuumskydd (damm / uppsamlare / skydd).
  • Utvalda modeller levereras med ett 48-tums löstagbart aluminiumhandtag för enkel användning över stora plana ytor.
  • Handhållna handhållna rivare med sladd (K-serien) är utrustade med ett handtag med handtag vid huvudet för att rikta skärbuntarna i svåråtkomliga utrymmen. Dessa rivare i K-serien är lätta för enkla horisontella, vertikala eller överliggande operationer.
  • D-handtag med sladd (M-serien) har ett D-handtag i huvudet för att säkert rulla knivbuntarna på golv och väggar. Även känd som däckscrawlers, är dessa M-seriens ryckare bredare och tyngre än K-seriens ryckare för tung borttagning över större ytor.

Kompatibla tillbehör

  • Aurand stålborstar: Dessa stålborstar kan passa in i både M- och K-seriens rivare för lätta rengöringsapplikationer.
  • Kutterbuntar: Dessa ersättningsskärbuntar kan enkelt installeras på klipparna för att förbättra effektiviteten.
  • Aurand Air Scarifier Tillbehör: Användare kan installera olika tillbehör och reservdelar som muttrar, handtag, lager, snäckhjul och bultar på dessa handhållna rivare för rengöring av ytor.

Vanliga frågor

Vad är användningen av avtryckarbrytaren i Aurands elektriska handhållna markskärare?

Aurands elektriska handhållna rivare har en avtryckarbrytare med en låsfunktion för att förhindra oavsiktliga konfigurationsändringar.

Hur skiljer sig dessa elektriska handhållna rivare från slipmaskiner eller sandbläsare?

Dessa Aurands elektriska handhållna rivares skärbuntar har flertandade skärhjul (slagor) som roterar med höga hastigheter för att avlägsna material mer aggressivt jämfört med slipmaskiner och ger större driftskontroll än sandblästring av ytan.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?