AURAND M5-2EV Elektrisk handhållen rivare, 12 tums rengöringsyta, 1/2 hk, med vakuumhölje | AG8DCM

AURAND M5-2EV elektrisk handhållen rivare, 12 tums rengöringsområde, 1/2 hk, med vakuumhölje

Finns i lager
Artikel: AG8DCM Modell: M5-2EV

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 505 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk handhållen skärmskärare
Rengöringsområde12 "
HP0.5
Hz50/60
FasSingle
Strömförsörjning230V AC
Borttagningsgrad100-150 sq. ft./h.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)33.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tungt eldriven (EV) skalare, med en rengöringsyta på 12 tum, lämplig för att ta bort lim, färg, rost och beläggningar från ytor
    • Har ett C-format handtag med en avtryckare och ett sekundärt handtag för enkel handhållning
    • Utrustad med en enfas, 60 Hz, 230 V växelströmsmotor med en materialavlägsnande på 70 till 100 kvm. / tim
    • Hjul och 15 fot sladd motsvarar bärbarhet på arbetsplatsen och drift i begränsade utrymmen

Produktvarianter

ProduktModellRengöringsområdeHPStrömförsörjningBorttagningsgradPris
AURAND K7-1 Elektrisk handhållen rivare, 5 tums rengöringsområde, 1/4 hk, 120V AC | AG8DBU 29FW81 K7-15"0.25115V AC50-75 sq. ft./h.14 050 kr
AURAND K7-1E Elektrisk handhållen rivare, 8 tums rengöringsyta, 1/4 hk, C Shape Handtag | AG8DBV 29FW82 K7-1E8"0.25115V AC65-90 sq. ft./h.15 221 kr
AURAND K7-1V elektrisk handhållen rivare, 5 tums rengöringsområde, 1 fas | AG8DBW 29FW83 K7-1V5"0.25115V AC50-75 sq. ft./h.15 221 kr
AURAND K7-1EV Elektrisk handhållen rivare, 8 tums rengöringsområde, 1 fas, 2.6A | AG8DBX 29FW84 K7-1EV8"0.25115V AC65-90 sq. ft./h.16 476 kr
AURAND M5-1 elektrisk handhållen rivare, 8 tums rengöringsområde | AG8DBY 29FW85 M5-18"0.5115V AC70-100 sq. ft./h.18 734 kr
AURAND M5-1E Elektrisk handhållen rivare, 12 tums rengöringsområde | AG8DBZ 29FW86 M5-1E12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./h.21 996 kr
AURAND M5-1V Elektrisk handhållen rivare, 8 tums rengöringsområde, 120V AC, avtryckare, 6.9A | AG8DCA 29FW87 M5-1V8"0.5115V AC70-100 sq. ft./h.20 574 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AURAND M5-2EV elektrisk handhållen rivare, 12 tums rengöringsområde, 1/2 hk, med vakuumhölje
24 505 kr /enhet