AURAND M5-1 elektrisk handhållen rivare, 8 tums rengöringsområde | AG8DBY 29FW85

AURAND M5-1 elektrisk handhållen rivare, 8 tums rengöringsområde

Finns i lager
Artikel: AG8DBY Modell: M5-1Korsreferens: 29FW85

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 897 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk handhållen skärmskärare
Amps6.9
Rengöringsområde8"
Ledningslängd15 ft.
Handtag DesignC-form
Hantera typD-handtag
HP0.5
FasSingle
Strömförsörjning115V AC
Borttagningsgrad70-100 sq. ft./h.
Byt typTrigger
Verktygslängd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)35.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 6.9 Ett ytbehandlingsverktyg utformat för att rensa färger, rost och lim; perfekt för drift i pooler, golv och källare
    • Låsfunktion med ett C-format handtag med avtryckare för enkel handhållning
    • Utrustad med en 0.5 hk enfas, 60 Hz växelströmsmotor som kan leverera en materialavlägsningshastighet på 70 till 100 kvm. / tim
    • 18-tums verktygslängd motsvarar det stora rengöringsområdet på 8 tum

Produktvarianter

ProduktModellRengöringsområdeHPStrömförsörjningBorttagningsgradPris
AURAND K7-1 Elektrisk handhållen rivare, 5 tums rengöringsområde, 1/4 hk, 120V AC | AG8DBU 29FW81 K7-15"0.25115V AC50-75 sq. ft./h.12 749 kr
AURAND K7-1E Elektrisk handhållen rivare, 8 tums rengöringsyta, 1/4 hk, C Shape Handtag | AG8DBV 29FW82 K7-1E8"0.25115V AC65-90 sq. ft./h.13 294 kr
AURAND K7-1V elektrisk handhållen rivare, 5 tums rengöringsområde, 1 fas | AG8DBW 29FW83 K7-1V5"0.25115V AC50-75 sq. ft./h.13 384 kr
AURAND K7-1EV Elektrisk handhållen rivare, 8 tums rengöringsområde, 1 fas, 2.6A | AG8DBX 29FW84 K7-1EV8"0.25115V AC65-90 sq. ft./h.15 262 kr
AURAND M5-1E Elektrisk handhållen rivare, 12 tums rengöringsområde | AG8DBZ 29FW86 M5-1E12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./h.20 985 kr
AURAND M5-1V Elektrisk handhållen rivare, 8 tums rengöringsområde, 120V AC, avtryckare, 6.9A | AG8DCA 29FW87 M5-1V8"0.5115V AC70-100 sq. ft./h.18 532 kr
AURAND M5-1EV Elektrisk handhållen rivare, 12 tums rengöringsområde | AG8DCB 29FW88 M5-1EV12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./h.22 318 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AURAND M5-1 elektrisk handhållen rivare, 8 tums rengöringsområde
16 897 kr /enhet