AURAND K7-2EV elektrisk handhållen rivare, 8 tums rengöringsområde, med vakuumhölje | AG8DCH

AURAND K7-2EV elektrisk handhållen rivare, 8 tums rengöringsområde, med vakuumhölje

Finns i lager
Artikel: AG8DCH Modell: K7-2EV

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 643 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk handhållen skärmskärare
Rengöringsområde8"
HP0.25
Hz50/60
FasSingle
Strömförsörjning230V AC
Borttagningsgrad65-90 sq. ft./h.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.8
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Aurand K7-2EV scarifier är ett lättviktigt elektriskt verktyg / power scaler designat för att ta bort lim, färg, rost och beläggningar från golv. Det här verktyget används också som färgflismaskin, betongslipmaskin och däckskärare.

Funktioner:

  • Aurand K7-2EV rivare är utrustad med en enfas, 60Hz, 230VAC motor som kan leverera materialavlägsningshastigheter på 60 till 90 sq.ft/h.
  • Den har en handhållen design med ett C-format handtag och avtryckare för enkel användning.
  • Den kompakta storleken och 15-fots sladden tillåter användning i trånga utrymmen, inklusive källare.
  • Den levereras med en skärbunt med flertandade skärhjul.
  • Den har vakuumskydd för dammuppsamling.

Kompatibla tillbehör:

  • Aurand Cutter Bundles: Dessa fräsar kan enkelt ersättas av användare för specifika krav på markören.
  • Aurand stålborstar: De är designade för lätt skalning och rengöring.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan pneumatiska och elektriska luftdrivna rivare?

A. Elektriska riva drivs av elektricitet, medan pneumatiska riva drivs av tryckluft.

Produktvarianter

ProduktModellRengöringsområdeHPStrömförsörjningBorttagningsgradPris
AURAND K7-1 Elektrisk handhållen rivare, 5 tums rengöringsområde, 1/4 hk, 120V AC | AG8DBU 29FW81 K7-15"0.25115V AC50-75 sq. ft./h.12 749 kr
AURAND K7-1E Elektrisk handhållen rivare, 8 tums rengöringsyta, 1/4 hk, C Shape Handtag | AG8DBV 29FW82 K7-1E8"0.25115V AC65-90 sq. ft./h.13 294 kr
AURAND K7-1V elektrisk handhållen rivare, 5 tums rengöringsområde, 1 fas | AG8DBW 29FW83 K7-1V5"0.25115V AC50-75 sq. ft./h.13 384 kr
AURAND K7-1EV Elektrisk handhållen rivare, 8 tums rengöringsområde, 1 fas, 2.6A | AG8DBX 29FW84 K7-1EV8"0.25115V AC65-90 sq. ft./h.15 262 kr
AURAND M5-1 elektrisk handhållen rivare, 8 tums rengöringsområde | AG8DBY 29FW85 M5-18"0.5115V AC70-100 sq. ft./h.16 897 kr
AURAND M5-1E Elektrisk handhållen rivare, 12 tums rengöringsområde | AG8DBZ 29FW86 M5-1E12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./h.20 985 kr
AURAND M5-1V Elektrisk handhållen rivare, 8 tums rengöringsområde, 120V AC, avtryckare, 6.9A | AG8DCA 29FW87 M5-1V8"0.5115V AC70-100 sq. ft./h.18 532 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AURAND K7-2EV elektrisk handhållen rivare, 8 tums rengöringsområde, med vakuumhölje
16 643 kr /enhet