Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS CR30-15AO Närhetssensor Standard 30mm Nej | AC6DDH 32W364

AUTONICS CR30-15AO Närhetssensor Standard 30mm Nr

Finns i lager
Artikel: AC6DDH Modell: CR30-15AOKorsreferens: 32W364

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 577 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk närhetssensor
GrundmaterialMetall
Case MaterialNickelpläterad mässing med ansikte av plast
Krets typ2-kabel
Upptäck avstånd15mm
Diameter30mm
Elektrisk koppling2m kabel
IP-värde66
Längd71mm
Max. Nuvarande belastning200mA
Operativsystem Frekvens20 Hz
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
UtgångslägeNEJ
Strömförsörjning100 till 240 VAC
AvkänningsmetodKapacitiv
Skärmad / oskärmadUnshielded

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)7
Fartygets längd (cm)11
Fartygets bredd (cm)8.48
HS-kod8543709650
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellSkärmad / oskärmadGrundmaterialCase MaterialKrets typDiameterLängdOperativsystem FrekvensStrömförsörjningPris
AUTONICS CR18-8AO Närhetssensor kapacitiv 18 Mm rund | AC6DDD 32W360 CR18-8AOSkärmadPlastPA6 med plastansikte2-kabel18mm71.5mm20 Hz100 till 240 VAC1 340 kr
AUTONICS CR18-8DN Cylindrisk närhetssensor, skärmad, 18 mm Dia | AC6DDE 32W361 CR18-8DNSkärmadPlastPA6 med plastansikteNPN18mm71.5mm50 Hz12 till 24 VDC1 159 kr
AUTONICS CR18-8DP Närhetssensor kapacitiv 18 Mm rund | AC6DDF 32W362 CR18-8DPSkärmadPlastPA6 med plastansiktePNP18mm71.5mm50 Hz12 till 24 VDC1 159 kr
AUTONICS CR30-15AC Närhetssensor kapacitiv 30 Mm rund | AC6DDG 32W363 CR30-15ACUnshieldedMetallNickelpläterad mässing med ansikte av plast2-kabel30mm71mm20 Hz100 till 240 VAC1 615 kr
AUTONICS CR30-15DN närhetssensor, 30 mm samlingsrör, rund | AC6DDJ 32W365 CR30-15DNUnshieldedMetallNickelpläterad mässing med ansikte av plastNPN30mm71mm50 Hz12 till 24 VDC1 404 kr
AUTONICS CR30-15DP närhetssensor, kapacitiv, 60 Hz, 200 mA, 12-24 VDC | AC6DDK 32W366 CR30-15DPUnshieldedMetallNickelpläterad mässing med ansikte av plastPNP30mm71mm50 Hz12 till 24 VDC1 322 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS CR30-15AO Närhetssensor Standard 30mm Nr
1 577 kr /enhet