A B Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 2" , Cylindertyp: Kompakt , Ändlocksmaterial: Aluminium , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Max. Ladda: 628 lb. , Max. Tryck: 200 psi , Montera: Grundläggande , Kolvmaterial: Aluminium , Kolvstång Material: Rostfritt stål , Portstorlek: 1 / 8 "NPT , Stångens längd: 0.7 " , Stång Trådstorlek: 1/2 "-20 Kvinna , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -40 grader till 200 grader F. , Parallellstagsmaterial: Rostfritt stål , Rörmaterial: Rostfritt stål